Relekta - PUR PRO 750 ML - T670005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Konsistens - Flytende
Farge - Gul
Innhold - 750 ml
Nettovekt - 800 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5414195052716
Elnummer
1804206
Leverandørens varenummer
T670005
Typebeskrivelse
1804206
Modell / utførelse:
Andre
Konsistens:
Flytende
Farge:
Gul
Innhold:
750 ml
Nettovekt:
800 g
Max. bindingsavstand:
50 mm
Gjennomsiktig:
nei
Emballasje:
Sprayboks
PUR PRO er et helårs en-komponent PU byggskum med lav og kontrollert ekspansjon. PUR PRO leveres med engangshansker som ligger inni lokket. Den tilfredsstiller BREEAM-NORs emisjonskrav, kan transporteres ned til -20 °C, påføres fra -10 °C og er temperaturbestandig fra -40 °C til +110 °C. PUR PRO herder rask (ca. 60 minutter) med permanent fleksibilitet. Ferdig herdet har PUR PRO brannklasse B1, er UV-bestandig, kan overmales og pusses, råtner/smuldrer ikke og er resistent mot maur og andre nordiske insekter. PUR PRO byggskum har utmerket heft til de aller fleste overflater, unntatt polyethylene, polypropylen, PTFE og noen syntetiske materialer. Den kan brukes til fuging og montering, samt varme-, kulde- og lydisolering. F.eks. montering av dører, vinduer, utforinger, paneler etc. i plast, aluminium, tre og metall, fylling av vegger, skjøter, sprekker og hull, samt tetting/isolering av gjennomføringer og åpninger i vegger, tak og gulv.
ProduktbladPDF


