Relekta - Roof 2.0 WP7-301 310 ml - T602240

KopierKopier
Relekta - Roof 2.0 WP7-301 310 ml

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Konsistens - Flytende

  • Farge - Svart

  • Innhold - 310 ml

  • Nettovekt - 342 g

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5414195015520

Elnummer

1800925

Leverandørens varenummer

T602240

Typebeskrivelse

1800925

Modell / utførelse:

Andre

Konsistens:

Flytende

Farge:

Svart

Innhold:

310 ml

Nettovekt:

342 g

Gjennomsiktig:

nei

Egnet som tetning sammen med lin/hamp:

Ja

Emballasje:

Patron

ROOF 2.0 WP7-301 er en smørbar «gummiasfalt»-masse som tetter og forsegler alle sprekker og hull på de aller fleste materialer (også våte), selv om vinteren ved temperaturer ned til -15 °C*. Den er svært elastisk og tåler forlengelse på hele 170 % uten å sprekke. ROOF 2.0 består av en blanding av butylgummi, bitumen og tråder av glassfiber. Den er svært UV-bestandig (full beskyttelse ved kun 1 mm tykkelse), noe som sammen med innholdet av butylgummi gir svært lang levetid (minimum 20 år) og varig fleksibilitet. Glassfiber sørger for god rivestyrke og bitumen gjør massen 100 % vanntett. ROOF 2.0 er godt egnet på alle områder ved taktekking, på både flate og hellende tak. Den tetter og forsegler rifter, hull, skjøter, sprekker og overganger på blant annet takpapp, takplater, takrenner og nedløp, samt alle former for installasjoner som finnes på tak; taksluk, kantbeslag, rør- og pipegjennomføringer, pipebeslag, skorsteiner, etc. Den egner seg like godt til akutte reparasjoner som varig montering av nytt utstyr. Det er ikke behov for varmebehandling for å få den til å tette, noe som er veldig tidsbesparende (ikke behov for brannvakt). Den er også fin å bruke som tetting og beskyttelse på alt fra fundamenter, vegger, kummer og dreneringer, til å tette fuger i gamle trebåter. ROOF 2.0 er i tillegg sertifisert etter EU standarden EN 15814 som omhandler vanntetting av fundamenter under bakkenivå.