Relekta - Roof Tape al.forstreket 50 mm - T603060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 50 mm
Materiale - Aluminium
Farge - Grå
Lengde - 10 m
Tykkelse - 0,7 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5414195015605
Elnummer
1800922
Leverandørens varenummer
T603060
Typebeskrivelse
1800922
Bredde:
50 mm
Materiale:
Aluminium
Farge:
Grå
Lengde:
10 m
Tykkelse:
0,7 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Etterlysende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
nei
Temperaturmotstand:
-30...100 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
nei
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
nei


