Relekta - Rubber Seal Spray for gummifo - T602040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gummi
Konsistens - Flytende
Farge - Svart
Innhold - 500 ml
Nettovekt - 384 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5414195015506
Elnummer
1800921
Leverandørens varenummer
T602040
Typebeskrivelse
1800921
Modell / utførelse:
Gummi
Konsistens:
Flytende
Farge:
Svart
Innhold:
500 ml
Nettovekt:
384 g
Max. bindingsavstand:
0,5 mm
Gjennomsiktig:
nei
Egnet som tetning sammen med lin/hamp:
nei
Bearbeidingstemperatur:
10...25 °C
Emballasje:
Sprayboks
RUBBER SEAL SPRAY WP7-201 en er fleksibel gummibasert reparasjonsspray som tetter og forsegler alt fra små hull til lange sprekker og revner. Den hefter på de aller fleste overflater som metall, aluminium, tre, vinyl, PVC, mur, betong, asfalt, takpapp etc., og gir et beskyttende lag mot fukt og korrosjon. Den tåler temperaturer fra -40 °C til +90 °C, er 100 % vanntett og overmalbar etter 90 minutter. RUBBER SEAL SPRAY er spesielt godt egnet for bruk på takrenner, overganger mellom beslag og tak, m.m., men også for beskyttelse mot rust på metall, f.eks. metallplater, smijernsporter, gjerdestolper, etc. Den tetter enkelt alle små skruehull og utette skruer, som f.eks farmerskruer i ståltak. Beskytter og forsegler deler og overganger på campingvogn, bobil, tilhenger, etc.
ProduktbladPDF


