Relekta - Silikonspray Xilicon 400 ml - T201012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Emballasje - Spray
Innhold - 400 ml
Fast - nei
Materiale - Silikonfett
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5414195003015
Elnummer
1800407
Leverandørens varenummer
T201012
Typebeskrivelse
1800407
Modell / utførelse:
Andre
Emballasje:
Spray
Innhold:
400 ml
Fast:
nei
Materiale:
Silikonfett
Flytende:
Ja
XILICON er en 100% ren silikonspray med optimale smøreegenskaper, som etterlater en tynn, transparent og varig beskyttelsesfilm. Den reduserer mekanisk slitasje, forhindrer ulyd og fastsetting, er støv-, smuss-, vann- og fuktavstøtende, samt er temperaturbestandig fra -70 °C til +280 °C og trykkbestandig opp til 1400 kg/cm². XILICON leder ikke strøm eller varme, er luktfri, setter ikke flekker og er ikke brennbar. Den smelter ikke, fryser ikke, hardner ikke, fordamper ikke, surner ikke og er ikke giftig.
Montering av rør og muffer. Vedlikehold og beskyttelse av elektriske komponenter, batteripoler, gummiprofiler, hengsler, låser, etc. mot fuktighet og oksidasjon. Effektiv overflatebeskyttelse på metall, gummi, tre, lær, plast, lakkerte og malte overflater, tekstiler, vinyl, etc. Gjør gummi og lær myke og smidige, samt vind- og værbestandige. Smører og beskytter hageredskaper, skiutstyr, treningsutstyr, campingutstyr, fiskeutstyr, regntøy, etc. Hindrer snøkladding på snøryddeutstyr (påføres før bruk).
Montering av rør og muffer. Vedlikehold og beskyttelse av elektriske komponenter, batteripoler, gummiprofiler, hengsler, låser, etc. mot fuktighet og oksidasjon. Effektiv overflatebeskyttelse på metall, gummi, tre, lær, plast, lakkerte og malte overflater, tekstiler, vinyl, etc. Gjør gummi og lær myke og smidige, samt vind- og værbestandige. Smører og beskytter hageredskaper, skiutstyr, treningsutstyr, campingutstyr, fiskeutstyr, regntøy, etc. Hindrer snøkladding på snøryddeutstyr (påføres før bruk).