Relekta - Smørefett med mange bruksområder - T599700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Glidemiddel
Emballasje - Patron
Nettovekt - 400 g
Fast - Ja
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090002664617
Elnummer
1817973
Leverandørens varenummer
T599700
Typebeskrivelse
1817973
Modell / utførelse:
Glidemiddel
Emballasje:
Patron
Nettovekt:
400 g
Fast:
Ja
Materiale:
Andre
Flytende:
nei
101 UNIVERSALFETT EP er et rødt høykvalitets smørefett med meget god heftevne. Det er et middels bløtt fett (NLGI2), som er beregnet for både manuell smøring og bruk i sentralsmøreanlegg. Fettet har høy motstandsdyktighet mot vann, med en utvaskingsgrad på kun 2,5 %, og er dermed spesielt godt egnet i våte, maritime og korrosive miljøer. Det er tilsatt EP-additiver (Extreme Pressure) som gjør at det tåler svært høye belastninger, og sammen med den gode klebeevnen og temperaturmotstanden (-20 °C til +140 °C) gjør det 101 UNIVERSALFETT EP til et ypperlig allround-fett. Fettet inneholder ikke syre og er derfor trygg i bruk på aluminium, plast og andre materialer hvor syre kan være en utfordring. 101 UNIVERSALFETT EP er egnet for smøring av et bredt spekter av hjul- og rullelagre, svingskiver på lastebil, rotortilt og sentralsmøreanlegg på landbruk- og anleggsmaskiner, samt andre bevegelige deler som trenger smøring. Den passer i alle standard fettpresser, og kan da brukes på fettnipler på biler, båter, ATV, trucker, tilhengere, campingvogner, garasje- og industriporter, hagemaskiner, hjulbolter, kuleledd, ect.
ProduktbladPDF


