Relekta - SUPER7 LYN LIM FLASKE 10 ML. NOVATECH - T602241
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Konsistens - Flytende
Farge - Svart
Innhold - 1000 ml
Nettovekt - 1085 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5414195015667
Elnummer
1800926
Leverandørens varenummer
T602241
Typebeskrivelse
1800926
Modell / utførelse:
Andre
Konsistens:
Flytende
Farge:
Svart
Innhold:
1000 ml
Nettovekt:
1085 g
Gjennomsiktig:
nei
Egnet som tetning sammen med lin/hamp:
Ja
Bearbeidingstemperatur:
-15...40 °C
Emballasje:
Boks
ROOF 2.0 WP7-301 er en smørbar «gummiasfalt»-masse som tetter og forsegler alle sprekker og hull på de aller fleste materialer (også våte), selv om vinteren ved temperaturer ned til -15 °C*. Den er svært elastisk og tåler forlengelse på hele 170 % uten å sprekke. ROOF 2.0 består av en blanding av butylgummi, bitumen og tråder av glassfiber. Den er svært UV-bestandig (full beskyttelse ved kun 1 mm tykkelse), noe som sammen med innholdet av butylgummi gir svært lang levetid (minimum 20 år) og varig fleksibilitet. Glassfiber sørger for god rivestyrke og bitumen gjør massen 100 % vanntett. ROOF 2.0 er godt egnet på alle områder ved taktekking, på både flate og hellende tak. Den tetter og forsegler rifter, hull, skjøter, sprekker og overganger på blant annet takpapp, takplater, takrenner og nedløp, samt alle former for installasjoner som finnes på tak; taksluk, kantbeslag, rør- og pipegjennomføringer, pipebeslag, skorsteiner, etc. Den egner seg like godt til akutte reparasjoner som varig montering av nytt utstyr. Det er ikke behov for varmebehandling for å få den til å tette, noe som er veldig tidsbesparende (ikke behov for brannvakt). Den er også fin å bruke som tetting og beskyttelse på alt fra fundamenter, vegger, kummer og dreneringer, til å tette fuger i gamle trebåter. ROOF 2.0 er i tillegg sertifisert etter EU standarden EN 15814 som omhandler vanntetting av fundamenter under bakkenivå.
ProduktbladPDF