Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Relekta - TEC7 TEGLSTENRØD 310 ML - T535706

KopierKopier
Relekta - TEC7 TEGLSTENRØD 310 ML

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Innhold:

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Andre

  • Herdingsmetode - Varm

  • Farge - Andre

  • Fysisk form - Pasta

  • Innhold - 310 ml

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5414195537763

Elnummer

1804204

Leverandørens varenummer

T535706

Typebeskrivelse

1804204

Bruksområde:

Andre

Herdingsmetode:

Varm

Farge:

Andre

Fysisk form:

Pasta

Innhold:

310 ml

Gjennomsiktig:

nei

Maks. temperatur:

155 °C

Emballasje:

Patron

Med pensel:

nei

Nettovekt:

540 g

Tec7 - universallimet som setter ny standard. I over 30 år har Tec7 vært førstevalget for fagfolk som krever pålitelighet og ytelse. Nå er Tec7 forbedret med enda bedre styrke, raskere herding og overlegne egenskaper i kulde. Den nye formuleringen fungerer helt ned til -10 °C og herder like raskt ved 5 °C som tradisjonelle lim gjør ved romtemperatur. På treverk er Tec7 klar på bare 90 minutter, og på metall og ikke-porøse flater oppnås brukbar styrke på 6 timer fire ganger raskere enn før. Med en maksimal strekkstyrke på hele 380 kg per 10 cm² gir Tec7 trygghet i krevende applikasjoner. Tec7 fungerer som både monteringslim, fugemasse og tettemasse og fester på de fleste materialer, selv fuktige overflater. Den er vann- og lufttett, og kan til og med brukes til raske reparasjoner under vann. Tec7 kan erstatte akryl, silikon, polyuretan, butyl, trelim, natemasse, vinduskitt og mer. Den forårsaker ikke korrosjon på metall eller aluminium, smitter ikke farge til porøse underlag som marmor og granitt, og skader ikke speilbelegg eller isopor. Tec7 forblir fleksibel gjennom hele sin levetid, er vibrasjons- og lyddempende, og motstandsdyktig mot UV-stråler, kjemikalier, sopp og bakterier. Den kan slipes, punktsveises og overmales med de fleste typer maling og lakk. Tec7 er næringsmiddelgodkjent, inneholder ingen ftalater, isocyanater eller skadelige løsemidler, og tilfredsstiller emisjonskravene til BREEAM-NOR. Fra 2025 leveres den i resirkulert plastemballasje, noe som reduserer plastforbruket med 42,5 tonn årlig et mer bærekraftig valg uten kompromiss på kvalitet.