Relekta - TECGUN PØLSER - T315500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Metall
Sammenleggbart håndtak - nei
Patronkapasitet - 600...600 ml
Byggskum pistol - nei
Dryppstopp - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5414195315002
Elnummer
1804233
Leverandørens varenummer
T315500
Typebeskrivelse
1804233
Materiale:
Metall
Sammenleggbart håndtak:
nei
Patronkapasitet:
600...600 ml
Byggskum pistol:
nei
Dryppstopp:
Ja
Maks. Patronlengde:
600 mm
TEC GUN 600 ml er en solid og profesjonell fugepistol for alle standard 600 ml pølseforpakninger. Den er enkel i bruk gjennom en kraftoverføring 12:1 som gir et optimalt resultat gjennom lettere pumping og jevnere mengde ved påføring, samt fritt roterende matningsrør. Pistolen har 5 års garanti, har rustfritt pistolhåndtak av galvanisert overmalt aluminium, er laget i solid materiale med anti-slitasje mekanisme som gir lenger levetid og har direkte kraftoverføring fra pistolhåndtak til presstang.
ProduktbladPDF