Relekta - Wipes HD Rensekluter 80stk i boks - T599643
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 280 mm
Bredde - 200 mm
Med slipende overflate - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090002671912
Elnummer
1804505
Leverandørens varenummer
T599643
Typebeskrivelse
101 Wipes HD
Lengde:
280 mm
Bredde:
200 mm
Med slipende overflate:
nei
Farge:
Hvit
Profesjonelle våtservietter for tøft bruk i industrielle områder, som fabrikker, verksteder, byggeplasser, verft, m.m. Den tåler tøff behandling uten å revne og løser opp fastgrodd møkk på de fleste overflater. Dukens oppbygging (lagvis) gjør at den absorberer 6 ganger sin egen vekt, og er særlig effektiv mot olje og fett. Den har også den unike evnen til å porsjonere såpen likt helt til den er tørr, fremfor mye såpe i begynnelsen og mindre etter hvert som den tømmes. Dukenes høye absorberingsevne skyldes at de er produsert med en teknikk som kalles melt blown hvor 6-7 tynnere lag blir varmebehandlet og blåst sammen for å danne én duk. Dette gir mange små celler i hver duk, usynlig for det blotte øye. Cellene absorberer og lukker inne all væske som har lavere overflatespenning enn vann. Såpen i duken senker overflatespenningen på olje og fett slik at de absorberes godt inn i duken og blir værende der ved videre bruk. 101 WIPES HD er tilsatt Aloe Vera og vitaminene A og E for å beskytte huden ved bruk. 101 WIPES HD er fri for alkohol og dermed uten VOC. 101 WIPES HD brukes for å rengjøre overflater og verktøy for olje, fett, løsemidler, fastgrodd møkk, o.l. Siden dukene holder seg fuktige i mange timer passer de godt for dem som ikke bruker opp hele duken med en gang.
ProduktbladPDF


