Relekta - X-TACK - T534525
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - SMP polymer
To-komponent - nei
Egnet for type materiale - Porøse - Ikke porøse
Farge etter herding - Andre
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5414195525715
Elnummer
1804279
Leverandørens varenummer
T534525
Typebeskrivelse
1804279
Type:
SMP polymer
To-komponent:
nei
Egnet for type materiale:
Porøse - Ikke porøse
Farge etter herding:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Fuktbestandig iflg. NS-EN 204:
Andre
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
Ja
Lakkérbar:
nei
Fungerer under trykk:
nei
Fyllende:
Ja
Elastisk:
nei
Egnet for opptak av belastninger:
Ja
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stein:
Ja
Egnet for glass:
Ja
Egnet for PVC:
Ja
Egnet for PE:
nei
Egnet for glassfiberarmert plast:
nei
Egnet for betong:
Ja
Egnet for behandlet jern:
Ja