Ripley - Ripley Avisoleringsvertøy For 11 Type Kabel
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 140 mm
Justerbar slissedybde - Nei
Med avbiter - Nei
Isolert - Nei
Diameter på avisoleringsområde - 64...79 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5707927013643
Elnummer
6552943
Leverandørens varenummer
UDT 59611-250
Typebeskrivelse
RIPLEY AVISOLERINGSVERTØY FOR RG59, 6 o
Lengde
140 mm
Justerbar slissedybde
Nei
Med avbiter
Nei
Isolert
Nei
Diameter på avisoleringsområde
64...79 mm
Justerbar avisoleringslengde
Ja
Lengdesnitt
Nei
Rundsnitt
Ja
Spiralsnitt
Nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V
Nei
Utført med håndtak
Andre
Med støtbeskyttelse
Nei
Avisolerer senterleder med mål 5/16" (7,9 mm) og ytterkappe 1/4" (6,4 mm). Utskiftbare kniver type RC 596-250 og RC 11-250. Plass for to ekstra kniver i håndtaket. Denne benyttes på PPC EX typer Augat konnektorer.