Rittal - 19 Blindpanel ALUM.2HE, 3 - 1932200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 482,6 mm
Høyde - 89 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Antall høydeenheter - 2
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177012707
Elnummer
6911571
Leverandørens varenummer
1932200
Typebeskrivelse
6911571
Bredde:
482,6 mm
Høyde:
89 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Antall høydeenheter:
2
Materiale:
Aluminium
Type overflate:
Pulverlakkert
19" Blindpanel aluminium 2HE, 3 stk