Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Rittal - 19" Blindpanel aluminium 12HE,3 stk - 1937200

KopierKopier
Rittal - 19" Blindpanel aluminium 12HE,3 stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 482,6 mm

  • Høyde - 534 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Antall høydeenheter - 12

  • Materiale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177012806

Elnummer

6911576

Leverandørens varenummer

1937200

Typebeskrivelse

6911576

Bredde:

482,6 mm

Høyde:

534 mm

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Antall høydeenheter:

12

Materiale:

Aluminium

Type overflate:

Pulverlakkert

19" Blindpanel aluminium 12HE,3 stk