Rittal - 19" Blindpanel aluminium 4HE, 3 stk - 1934200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 482,6 mm
Høyde - 178 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Antall høydeenheter - 4
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177012745
Elnummer
6911573
Leverandørens varenummer
1934200
Typebeskrivelse
6911573
Bredde:
482,6 mm
Høyde:
178 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Antall høydeenheter:
4
Materiale:
Aluminium
Type overflate:
Pulverlakkert
19" Blindpanel aluminium 4HE, 3 stk