Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Rittal - 19" Blindpanel aluminium 6HE, 3 stk - 1936200

KopierKopier
Rittal - 19" Blindpanel aluminium 6HE, 3 stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 482,6 mm

  • Høyde - 267 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Antall høydeenheter - 6

  • Materiale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177012783

Elnummer

6911575

Leverandørens varenummer

1936200

Typebeskrivelse

6911575

Bredde:

482,6 mm

Høyde:

267 mm

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Antall høydeenheter:

6

Materiale:

Aluminium

Type overflate:

Pulverlakkert

19" Blindpanel aluminium 6HE, 3 stk