Rittal - 19" Blindpanel aluminium 9HE 3 stk - 1939200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 482,6 mm
Høyde - 400,5 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Antall høydeenheter - 9
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177012820
Elnummer
6911577
Leverandørens varenummer
1939200
Typebeskrivelse
6911577
Bredde:
482,6 mm
Høyde:
400,5 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Antall høydeenheter:
9
Materiale:
Aluminium
Type overflate:
Pulverlakkert
19" Blindpanel ALUM 9HE 3 stk


