Rittal - 19" Dekkplate aluminium 7HE 3ST - 1935200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 482,6 mm
Høyde - 311,5 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Antall høydeenheter - 7
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177012769
Elnummer
6911574
Leverandørens varenummer
1935200
Typebeskrivelse
6911574
Bredde:
482,6 mm
Høyde:
311,5 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Antall høydeenheter:
7
Materiale:
Aluminium
Type overflate:
Pulverlakkert
19" Dekkplate aluminium 7HE 3ST