Rittal - 19" Hylle, fast, 400mm dyp - 5501625
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 482,6 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 88,9 mm
Bredde - 4826 mm
Høyde - 89 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177679061
Elnummer
6911357
Leverandørens varenummer
5501625
Typebeskrivelse
6911357
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
482,6 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
88,9 mm
Bredde:
4826 mm
Høyde:
89 mm
Dybde:
400 mm
Maks belastning:
25 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005
Anvendelsesområder:
For montering på et 19''-montasjenivå.
Materiale:
Stålplate
Overflate:
Lakkert
Farge:
RAL 9005
Pakkeenhet:
1 Sett
Passer for:
Kapslingstype: TS IT
Dimensjoner:
Høyde: 2
Dybde: 400 mm
Belastning:
25 kg flatelast, statisk
Vekt:
2,8 kg
For montering på et 19''-montasjenivå.
Materiale:
Stålplate
Overflate:
Lakkert
Farge:
RAL 9005
Pakkeenhet:
1 Sett
Passer for:
Kapslingstype: TS IT
Dimensjoner:
Høyde: 2
Dybde: 400 mm
Belastning:
25 kg flatelast, statisk
Vekt:
2,8 kg


