Rittal - 19'' Komponenthylle 1/2U 400- - 7063710
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Materiale - Metall
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177401860
Elnummer
6911388
Leverandørens varenummer
7063710
Typebeskrivelse
RACKHYLLE DYBDEJUST. 400-600MM
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Materiale:
Metall
Dybde:
0 mm
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
RACKHYLLE DYBDEJUST. 400-600MM
ProduktbladPDF