Rittal - 19'' Komponenthylle 1/2U 600- - 7063720
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 482,6 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 0 mm
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177401877
Elnummer
6911389
Leverandørens varenummer
7063720
Typebeskrivelse
RACKHYLLE DYBDEJUST. 600-900MM
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
482,6 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
RACKHYLLE DYBDEJUST. 600-900MM
ProduktbladPDF