Utgått

Rittal - 19 L-PROFILER 38 HE TS - 7827181

KopierKopier
Rittal - 19 L-PROFILER 38 HE TS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 482,6 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 1800 mm

  • Bredde - 482,6 mm

  • Høyde - 1800 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

Produktserie

TS

EAN/GTIN

4028177234925

Elnummer

6911603

Leverandørens varenummer

7827181

Typebeskrivelse

6911603

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

482,6 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

1800 mm

Bredde:

482,6 mm

Høyde:

1800 mm

Dybde:

0 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

RAL-nummer:

7035

19" L-profiler 38 HE TS