Rittal - 19'' Trykkvifte 2HE - 3144000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vifter - 1
Spenningstype - AC
Luftmengde, frittblåsende - 320 m³/h
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177037137
Elnummer
2430235
Leverandørens varenummer
3144000
Typebeskrivelse
2430235
Antall vifter:
1
Spenningstype:
AC
Luftmengde, frittblåsende:
320 m³/h
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Farge:
Grå
Bredde:
4826 mm
Høyde:
88 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved DC:
230...230 V
Vegginnbygging:
nei
Utførelse som uttrekkbar ventilator:
nei
Ventilator:
nei
Takventilator:
nei
Med filter:
nei
Merkeeffekt:
37 W
EMC-utførelse:
nei
Støyutslipp:
52 dB(A)
Monteringsmetode:
Andre
Passer for 19 tommers rackmontasje:
Ja
RAL-nummer:
9005
Dybde:
158 mm
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


