Rittal - AE Veggskap 380X300X155 - 1030500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 380 mm
Høyde - 300 mm
Dybde - 155 mm
Materiale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177000803
Elnummer
2430302
Leverandørens varenummer
1030500
Typebeskrivelse
2430302
Bredde:
380 mm
Høyde:
300 mm
Dybde:
155 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Gulvstående veggmodell:
nei
Veggmontering:
Ja
Kan kobles:
nei
Med monteringsplate:
Ja
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
nei
Egnet for utendørs bruk:
nei
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse IP:
IP66


