Utgått

Rittal - AE Veggskap 800X1000X300 - 1180500

KopierKopier
Rittal - AE Veggskap 800X1000X300

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 1000 mm

  • Dybde - 300 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177004382

Elnummer

2430321

Leverandørens varenummer

1180500

Typebeskrivelse

2430321

Bredde:

800 mm

Høyde:

1000 mm

Dybde:

300 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Gulvstående veggmodell:

nei

Veggmontering:

Ja

Kan kobles:

nei

Med monteringsplate:

Ja

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

2

Egnet for metrisk montering:

nei

Egnet for utendørs bruk:

nei

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

AE veggskap, stål, RAL 7035, flenseplate i bunn. IP56, NEMA 4