Rittal - Aluminiums nagler VX 100/pk - 8800770
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Form - Rund
Farge - Andre
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
VX
EAN/GTIN
4028177919655
Elnummer
2406675
Leverandørens varenummer
8800770
Typebeskrivelse
2406675
Materiale:
Andre
Form:
Rund
Farge:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Beskrivelse: For isolering av skruehoder inne i kabelkanalen.
Materiale: Plast
Pakkeenhet: 100 stk.
Materiale: Plast
Pakkeenhet: 100 stk.


