Rittal - Ansl adapt 600A 60/5-10 - 3439010

KopierKopier
Rittal - Ansl adapt 600A 60/5-10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Montasjeskinneutstyr - Uten

  • Adapterbredde - 180 mm

  • Skinneavstand - 60 mm

  • Min. strømskinnetykkelse - 5 mm

  • Maks strømskinnetykkelse - 10 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177236295

Elnummer

2432956

Leverandørens varenummer

3439010

Typebeskrivelse

2432956

Montasjeskinneutstyr:

Uten

Adapterbredde:

180 mm

Skinneavstand:

60 mm

Min. strømskinnetykkelse:

5 mm

Maks strømskinnetykkelse:

10 mm

Skinnebredde:

24 mm

For tilkobling runde ledere eller laminerte kobber skinner. For skinnessystemer med 60 mm senter-til-senter avstand. 35mm² til 240mm² eller laminert 24mm x 21mm