Rittal - App.adapter CB 250A 690V 4p o - 9345604
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - Uten
Adapterbredde - 140 mm
Skinneavstand - 60 mm
Min. strømskinnetykkelse - 5 mm
Maks strømskinnetykkelse - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177679979
Elnummer
2432999
Leverandørens varenummer
9345604
Typebeskrivelse
2432999
Montasjeskinneutstyr:
Uten
Adapterbredde:
140 mm
Skinneavstand:
60 mm
Min. strømskinnetykkelse:
5 mm
Maks strømskinnetykkelse:
10 mm
ABB T3S (250 A), T4V (315 A) / Eaton NZM2-4 (250 A) / Schneider Electric NS(X)100, NS(X)160, NS(X) 250 / Siemens VL160X, VL160, VL250


