Rittal - App.adapter CB 250A 690V n - 9345610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - Uten
Adapterbredde - 105 mm
Skinneavstand - 60 mm
Min. strømskinnetykkelse - 5 mm
Maks strømskinnetykkelse - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177679986
Elnummer
2432994
Leverandørens varenummer
9345610
Typebeskrivelse
2432994
Montasjeskinneutstyr:
Uten
Adapterbredde:
105 mm
Skinneavstand:
60 mm
Min. strømskinnetykkelse:
5 mm
Maks strømskinnetykkelse:
10 mm
ABB S3, T3, T41), T3 UL, T4 UL / Allen Bradley 140U-J / Eaton NZM2, NZM2 UL, BZM B2 / GE FE 250 / Mitsubishi NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW / OEZ BD250N, BD250S / Schneider Electric NS(X)100, NS(X)160, S(X)250, GV7, NSF150, NSF250 / Siemens VL150 UL, VL150X UL, VL160, VL160X, VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2 / Terasaki L125, H125, S160, H160, L160, E250, L250, H250


