Rittal - App.adapter CB 500A 690V 4p n - 9345704
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - Uten
Adapterbredde - 185 mm
Skinneavstand - 60 mm
Min. strømskinnetykkelse - 5 mm
Maks strømskinnetykkelse - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177684515
Elnummer
2433001
Leverandørens varenummer
9345704
Typebeskrivelse
2433001
Montasjeskinneutstyr:
Uten
Adapterbredde:
185 mm
Skinneavstand:
60 mm
Min. strømskinnetykkelse:
5 mm
Maks strømskinnetykkelse:
10 mm
ABB Tmax T5


