Rittal - App.adapter CB 500A 690V 4p n - 9345734
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - Uten
Adapterbredde - 185 mm
Skinneavstand - 60 mm
Min. strømskinnetykkelse - 5 mm
Maks strømskinnetykkelse - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177684546
Elnummer
2433004
Leverandørens varenummer
9345734
Typebeskrivelse
2433004
Montasjeskinneutstyr:
Uten
Adapterbredde:
185 mm
Skinneavstand:
60 mm
Min. strømskinnetykkelse:
5 mm
Maks strømskinnetykkelse:
10 mm
Siemens 3VL400


