Rittal - App.adapter CB 630A 690V o - 9345700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - Uten
Adapterbredde - 140 mm
Skinneavstand - 60 mm
Min. strømskinnetykkelse - 5 mm
Maks strømskinnetykkelse - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177680005
Elnummer
2432997
Leverandørens varenummer
9345700
Typebeskrivelse
2432997
Montasjeskinneutstyr:
Uten
Adapterbredde:
140 mm
Skinneavstand:
60 mm
Min. strømskinnetykkelse:
5 mm
Maks strømskinnetykkelse:
10 mm
ABB S5, T5, T5 UL / Allen Bradley 140U-L / Eaton NZM3, NZM3 UL (630 A) / Mitsubishi NF630-SEW/HEW/REW / OEZ BH630N, BH630S / Schneider Electric NS(X)630, NSJ600 / Siemens VL630, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74/ Terasaki E630, S630


