Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Rittal - App. adapter OM 25A, AWG 12 - 9340310

KopierKopier
Rittal - App. adapter OM 25A, AWG 12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Montasjeskinneutstyr - Uten

  • Adapterbredde - 45 mm

  • Skinneavstand - 60 mm

  • Min. strømskinnetykkelse - 5 mm

  • Maks strømskinnetykkelse - 10 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177502505

Elnummer

2432975

Leverandørens varenummer

9340310

Typebeskrivelse

2432975

Montasjeskinneutstyr:

Uten

Adapterbredde:

45 mm

Skinneavstand:

60 mm

Min. strømskinnetykkelse:

5 mm

Maks strømskinnetykkelse:

10 mm

OM-adapter 25 A med tilkoblingsledninger, 1 DIN skinne