Rittal - App. adapter OM 25A, AWG 12 - 9340340
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - Uten
Adapterbredde - 45 mm
Skinneavstand - 60 mm
Min. strømskinnetykkelse - 5 mm
Maks strømskinnetykkelse - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177502512
Elnummer
2432976
Leverandørens varenummer
9340340
Typebeskrivelse
2432976
Montasjeskinneutstyr:
Uten
Adapterbredde:
45 mm
Skinneavstand:
60 mm
Min. strømskinnetykkelse:
5 mm
Maks strømskinnetykkelse:
10 mm
OM-adapter 25 A med tilkoblingsledninger, 1 DIN skinne og avtagbar ramme


