Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Rittal - App. adapter OM 65A,2,5-16mm² - 9340610

KopierKopier
Rittal - App. adapter OM 65A,2,5-16mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Montasjeskinneutstyr - Uten

  • Adapterbredde - 55 mm

  • Skinneavstand - 60 mm

  • Min. strømskinnetykkelse - 5 mm

  • Maks strømskinnetykkelse - 10 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177502659

Elnummer

2432971

Leverandørens varenummer

9340610

Typebeskrivelse

2432971

Montasjeskinneutstyr:

Uten

Adapterbredde:

55 mm

Skinneavstand:

60 mm

Min. strømskinnetykkelse:

5 mm

Maks strømskinnetykkelse:

10 mm

OM-adapter 65 A med fjærklemme, med 1 DIN skinne, bredde 55 mm