Rittal - App. adapter OM 65A, AWG 6 - 9340410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - Uten
Adapterbredde - 55 mm
Skinneavstand - 60 mm
Min. strømskinnetykkelse - 5 mm
Maks strømskinnetykkelse - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177502536
Elnummer
2432979
Leverandørens varenummer
9340410
Typebeskrivelse
2432979
Montasjeskinneutstyr:
Uten
Adapterbredde:
55 mm
Skinneavstand:
60 mm
Min. strømskinnetykkelse:
5 mm
Maks strømskinnetykkelse:
10 mm
OM-adapter 65 A med tilkoblingsledninger, 1 DIN skinne


