Rittal - Apparatadapter 500A 690V - 9345714

KopierKopier
Rittal - Apparatadapter 500A 690V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Montasjeskinneutstyr - Uten

  • Adapterbredde - 185 mm

  • Skinneavstand - 60 mm

  • Min. strømskinnetykkelse - 5 mm

  • Maks strømskinnetykkelse - 10 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177684522

Elnummer

2433002

Leverandørens varenummer

9345714

Typebeskrivelse

2433002

Montasjeskinneutstyr:

Uten

Adapterbredde:

185 mm

Skinneavstand:

60 mm

Min. strømskinnetykkelse:

5 mm

Maks strømskinnetykkelse:

10 mm

Schneider Electric NS(X)400, NS(X)630