Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Rittal - Apparatadapter OM 32A,1,5-6mm² - 9340510

KopierKopier
Rittal - Apparatadapter OM 32A,1,5-6mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Montasjeskinneutstyr - Uten

  • Adapterbredde - 45 mm

  • Skinneavstand - 60 mm

  • Min. strømskinnetykkelse - 5 mm

  • Maks strømskinnetykkelse - 10 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177502611

Elnummer

2432967

Leverandørens varenummer

9340510

Typebeskrivelse

2432967

Montasjeskinneutstyr:

Uten

Adapterbredde:

45 mm

Skinneavstand:

60 mm

Min. strømskinnetykkelse:

5 mm

Maks strømskinnetykkelse:

10 mm

Materiale:
Polyamid (PA 6.6)
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0

Farge:
Chassis: RAL 7035

Pakkeenhet:
1 St.

OM-adapter 32 A med fjærklemme, med 1 DIN skinne, bredde 45 mm

Passer for samleskinner:
Tverrsnitt (tykkelse)
5
10
Antall poler:
3-polet
For skinnesystemer med senteravstand:
60
Dimensjoner:
Bredde: 45 mm
Høyde: 208 mm

Måledriftsspenning:
690 V AC/-/-

Klemrom for rundkabel-tverrsnitt:
fra 1,5 mm² til 6 mm²
fintrådet med endehylse: fra 1,5 mm² til 6 mm²
massiv: fra 1,5 mm² til 6 mm²
Driftsstrøm (maks.):
32 A
Antall bæreskinner, høyde 10 mm:
1
Antall bæreskinner, høyde 15 mm:
10 mm
Bæreskinnetype:
TS 45C