Rittal - Apparatadapter OM 32A,1,5-6mm² - 9340530

KopierKopier
Rittal - Apparatadapter OM 32A,1,5-6mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Montasjeskinneutstyr - Uten

  • Adapterbredde - 45 mm

  • Skinneavstand - 60 mm

  • Min. strømskinnetykkelse - 5 mm

  • Maks strømskinnetykkelse - 10 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177502628

Elnummer

2432968

Leverandørens varenummer

9340530

Typebeskrivelse

2432968

Montasjeskinneutstyr:

Uten

Adapterbredde:

45 mm

Skinneavstand:

60 mm

Min. strømskinnetykkelse:

5 mm

Maks strømskinnetykkelse:

10 mm

Materiale:

Polyamid (PA 6.6)
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0

Farge:
Chassis: RAL 7035

Pakkeenhet:
1 St.

Passer for samleskinner:

Tverrsnitt (tykkelse)
5
10



Antall poler:

3-polet



For skinnesystemer med midtavstand:

60



Dimensjoner:

Bredde: 45 mm
Høyde: 208 mm



Måledriftsspenning:

690 V AC/-/-



Klemrom for rundkabel-tverrsnitt:
fra 1,5 mm² til 6 mm²
fintrådet med endehylse: fra 1,5 mm² til 6 mm²
massiv: von 1,5 mm² bis von 6 mm²

Bæreramme:
Bredde: 45 mm
Høyde: 170 mm

Driftsstrøm (maks.):
32 A

Antall bæreskinner, høyde 10 mm:
1

Antall bæreskinner, høyde 15 mm:
10 mm

Bæreskinnetype:
TS 45C