Rittal - Apparatadapter OM 32A,1,5-6mm² - 9340550
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - Uten
Adapterbredde - 45 mm
Skinneavstand - 60 mm
Min. strømskinnetykkelse - 5 mm
Maks strømskinnetykkelse - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177502635
Elnummer
2432969
Leverandørens varenummer
9340550
Typebeskrivelse
2432969
Montasjeskinneutstyr:
Uten
Adapterbredde:
45 mm
Skinneavstand:
60 mm
Min. strømskinnetykkelse:
5 mm
Maks strømskinnetykkelse:
10 mm
OM-adapter 32 A med fjærklemme, med 1 DIN skinne, støtteblokk og avtagbar ramme, bredde 45 mm


