Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Rittal - Apparatadapter OM 32A,1,5-6mm² - 9340660

KopierKopier
Rittal - Apparatadapter OM 32A,1,5-6mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Montasjeskinneutstyr - Uten

  • Adapterbredde - 55 mm

  • Skinneavstand - 60 mm

  • Min. strømskinnetykkelse - 5 mm

  • Maks strømskinnetykkelse - 10 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177502680

Elnummer

2432970

Leverandørens varenummer

9340660

Typebeskrivelse

2432970

Montasjeskinneutstyr:

Uten

Adapterbredde:

55 mm

Skinneavstand:

60 mm

Min. strømskinnetykkelse:

5 mm

Maks strømskinnetykkelse:

10 mm

OM-adapter 32 A med fjærklemme, med 1 DIN skinne og avtagbar ramme, bredde 55 mm