Rittal - Apparathylle 471x700 - 7166735
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Bredde - 471 mm
Høyde - 29 mm
Dybde - 700 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177221383
Elnummer
2432901
Leverandørens varenummer
7166735
Typebeskrivelse
2432901
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Bredde:
471 mm
Høyde:
29 mm
Dybde:
700 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Beskrivelse:
For montering i skap uten 482,6 mm (19'')-montering. Maks. apparathylledybde = skapdybde – 100 mm.
Tekniske data:
Montasjebolter hhv. montasjeskinner kan monteres i skapdybden i 25 mm raster
Ferdige montasjeutsparinger for håndtak
Apparathyller, uttrekkbare
Materiale:
Stålplate
Farge:
RAL 7035
Leveringsomfang:
Inkl. festemateriell
Pakkeenhet:
1 St.
EAN:
4028177221383
Tolltariffnummer:
94039010
For montering i skap uten 482,6 mm (19'')-montering. Maks. apparathylledybde = skapdybde – 100 mm.
Tekniske data:
Montasjebolter hhv. montasjeskinner kan monteres i skapdybden i 25 mm raster
Ferdige montasjeutsparinger for håndtak
Apparathyller, uttrekkbare
Materiale:
Stålplate
Farge:
RAL 7035
Leveringsomfang:
Inkl. festemateriell
Pakkeenhet:
1 St.
EAN:
4028177221383
Tolltariffnummer:
94039010


