Rittal - Apparatsadapter 100A, RL60 - 9342410

KopierKopier
Rittal - Apparatsadapter 100A, RL60

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Montasjeskinneutstyr - Uten

  • Adapterbredde - 72 mm

  • Skinneavstand - 60 mm

  • Min. strømskinnetykkelse - 5 mm

  • Maks strømskinnetykkelse - 10 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177503762

Elnummer

2432992

Leverandørens varenummer

9342410

Typebeskrivelse

2432992

Montasjeskinneutstyr:

Uten

Adapterbredde:

72 mm

Skinneavstand:

60 mm

Min. strømskinnetykkelse:

5 mm

Maks strømskinnetykkelse:

10 mm

Skinnebredde:

10 mm

Apparatadapter for MS497, GV3ME80, S3 og universal montasje med evt DIN skinne

Passer for samleskinner:

Tverrsnitt (tykkelse)
5
10



Antall poler:

3-polet



For skinnesystemer med midtavstand:

60



Dimensjoner:

Bredde: 72 mm
Høyde: 210 mm



Tilkoblingsmåte (elektrisk):

Rammeklemme



Måledriftsspenning:

690 V AC/-/-



Klemrom for laminerte kobberskinner:

Bredde: 10 mm
Høyde: 7,8 mm



Klemrom for rundkabel-tverrsnitt:

von 10 mm² bis von 35 mm²
fintrådet med endehylse: von 10 mm² bis von 35 mm²
massiv: von 10 mm² bis von 35 mm²



Driftsstrøm (maks.):

100 A



Effekt-utgang:

nede



For universell koblingsapparat-anvendelse:

x



Passer for fabrikat:

Produsent/Koblingsapparat (type)
ABB/MS 497
Eaton/-
Schneider Electric/-
Siemens/-