Rittal - Avskjerming for dekkprof. 5stk - 9340220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hengslet - nei
Hurtiglåsing - nei
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177502444
Elnummer
2432951
Leverandørens varenummer
9340220
Typebeskrivelse
2432951
Materiale:
Stål
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Beskrivelse:
For å hindre omgriping på siden av avdekningsprofilen. I tillegg gir støttepanelet ekstra stabilitet. Anbefalt monteringsavstand = 500 mm.
Materiale:
Polyamid (PA 6.6)
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge:
RAL 7035
Pakkeenhet:
5 St.
For 3-polet anlegg
For å hindre omgriping på siden av avdekningsprofilen. I tillegg gir støttepanelet ekstra stabilitet. Anbefalt monteringsavstand = 500 mm.
Materiale:
Polyamid (PA 6.6)
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge:
RAL 7035
Pakkeenhet:
5 St.
For 3-polet anlegg


