Rittal - Avslutningsluke VX 1200x300 - 8620502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 1200 mm
Høyde - 300 mm
Innbyggingssted - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177922594
Elnummer
2406664
Leverandørens varenummer
8620502
Typebeskrivelse
2406664
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
1200 mm
Høyde:
300 mm
Innbyggingssted:
Andre
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Beskrivelse: For montering av betjenings- og anvisningselementer, i forbindelse med modulær frontoppbygging og beskyttelsesbjelke.
Materiale: Stålplate, 2 mm
Overflate: Strukturlakk
Farge: RAL 7035
Leveringsomfang: Inkl. hengsler, eksklusivlåser med splittlås-innsats og festemateriell.
Dimensjoner: Bredde: 1200 mm
Høyde: 300 mm
Pakkeenhet: 1 stk.
Materiale: Stålplate, 2 mm
Overflate: Strukturlakk
Farge: RAL 7035
Leveringsomfang: Inkl. hengsler, eksklusivlåser med splittlås-innsats og festemateriell.
Dimensjoner: Bredde: 1200 mm
Høyde: 300 mm
Pakkeenhet: 1 stk.


