Rittal - Avslutningsluke VX 600x300 - 8620500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 600 mm
Høyde - 300 mm
Innbyggingssted - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177922570
Elnummer
2406662
Leverandørens varenummer
8620500
Typebeskrivelse
2406662
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
600 mm
Høyde:
300 mm
Innbyggingssted:
Andre
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Beskrivelse: For montering av betjenings- og anvisningselementer, i forbindelse med modulær frontoppbygging og beskyttelsesbjelke.
Materiale: Stålplate, 2 mm
Overflate: Strukturlakk
Farge: RAL 7035
Leveringsomfang: Inkl. hengsler, eksklusivlåser med splittlås-innsats og festemateriell.
Dimensjoner: Bredde: 600 mm
Høyde: 300 mm
Pakkeenhet: 1 stk.
Materiale: Stålplate, 2 mm
Overflate: Strukturlakk
Farge: RAL 7035
Leveringsomfang: Inkl. hengsler, eksklusivlåser med splittlås-innsats og festemateriell.
Dimensjoner: Bredde: 600 mm
Høyde: 300 mm
Pakkeenhet: 1 stk.