Rittal - Avslutningsplate, stål, CM - 5001160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Bredde - 1200 mm
Høyde - 245 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
CM - Compact medium
EAN/GTIN
4028177501584
Elnummer
2430930
Leverandørens varenummer
5001160
Typebeskrivelse
2430930
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Bredde:
1200 mm
Høyde:
245 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Avslutningsplate CM


