Utgått

Rittal - Avstandstykke L=50mm 4 stk - 7967000

KopierKopier
Rittal - Avstandstykke L=50mm 4 stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Bredde - 0 mm

  • Høyde - 50 mm

  • Dybde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

Produktserie

DK

EAN/GTIN

4028177186934

Elnummer

2432141

Leverandørens varenummer

7967000

Typebeskrivelse

2432141

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Bredde:

0 mm

Høyde:

50 mm

Dybde:

0 mm

Avstandsstykker for takplate TS

For heving av TS-taket for ventilasjon, i tre forskjellige
høyder.

Ikke egnet for krantransport!

Materiale:
Sekskantprofilstål, forsinket, kromatisert

Leveringsomfang:
Inkl. festemateriell.

4 stk