Rittal - AX Tegningslomme av stålplate, variabel bredde, L: 625 - 725 mm - 2515400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koblingsskjemaveske
Farge - Andre
Selvklebende montering - nei
Dybde - 35 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AX
EAN/GTIN
4028177938328
Elnummer
2436790
Leverandørens varenummer
2515400
Typebeskrivelse
2436790
Modell / utførelse:
Koblingsskjemaveske
Farge:
Andre
Selvklebende montering:
nei
Dybde:
35 mm
Materiale:
Plast
RAL-nummer:
7035
Gjennomsiktig:
nei
AX Tegningslomme av stålplate, variabel bredde, L: 625 - 725 mm, for dørbredde 760 / 800 mm
ProduktbladPDF


