Rittal - Bæreprofil Aluminium, 1000mm RAL 7035 - 6206100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1000 mm
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177684270
Elnummer
2432834
Leverandørens varenummer
6206100
Typebeskrivelse
2432834
Lengde:
1000 mm
Materiale:
Aluminium
Bæreprofil Aluminium, 1000mm RAL 7035, Materiale: Ekstrudert aluminium


